VHM vretenasto glodalo 6 mm

Artikl br.: 201302 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 6 mm
Prevlaka AlCrN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 2
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 10 mm
Ukupna duljina L 54 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Oblik drške HB
Duljina skošenja pod 45° 0,2 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,04 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,05 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 201302 6
EAN / GTIN 4045197862402
Broj proizvođača 201302 6

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
280
Aluminij > 10% Si
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dimenzije slične DIN 6527.
Poboljšana prevlaka za univerzalnu primjenu u čeliku i lijevu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu