VHM mikro glodalo 0,2X1 mm

Artikl br.: 201141 0,2X1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dc×L1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: 0 / −0,005
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 0,2 mm
    Prevlaka DLC
    Rezni materijal VHM
    Standard Tvornička norma
    Tip W
    Tolerancija nazivnog ⌀ 0 / −0,005
    Broj zubi Z 2
    Kut spirale 25 stupanj
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; Dubina reza punog žlijeba 0,5×D
    Drška DIN 6535 HA s h5
    Unutarnje hlađenje ne
    Duljina rezne oštrice Ls 0,3 mm
    Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 1 mm
    Oslobađanje ⌀ D1 0,18 mm
    Ukupna duljina L 55 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Kut skošenih rubova 90 stupanj
    Posmak fz za glodanje utora u aluminijskom lijevu 0,01 mm
    Posmak fz za obodno glodanjeu aluminijskom lijevu 0,014 mm
    Korekcijski faktor ap korr 1
    Prsten u boji žuto
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 201141 0,2X1
    EAN / GTIN 4062406387112
    Broj proizvođača 201141 0,2X1

    Tablica aplikacija

    Aluminij
    N
    480
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    440
    Aluminij > 10% Si
    N
    400
    PMMA akril
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb sendvič konstrukcije
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    S razvijenijom DLC prevlakom sp2. Za maksimalnu snagu i preciznost u aluminijskim materijalima. Izrazito ograničene tolerancije brinu o maksimalnoj preciznosti. Dvostruko brušena stražnja površina s 2 skošenja. Kut nagiba α=16°.
    Tolerancije:
    • ⌀ oslobođenja: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Posebno stabilna drška za smanjenje vibracija.

    Napomena:

    Kod povećane slobodne duljine alata, izvršite smanjenje ap!
    Vrijednost za:
    puni utor: ap = 0,25×D×ap korr
    kutno glodanje: ap = 0,5×D×ap korr
    Za izračunavanje brzine posmaka vf primijenite stvarno upotrijebljeni (najčešće maksimalni) broj okretaja stroja!
    npr.: vf = 18 000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu