VHM mikro glodalo 0,7X4 mm

Artikl br.: 201140 0,7X4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC × L1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: W
  • Broj zubi Z: 2
  • Kut spirale: 25

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 0,2 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip W
Broj zubi Z 2
Kut spirale 25 stupanj
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h5
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 1 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 4 mm
Ukupna duljina L 45 mm
⌀ drške Ds 4 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 201140 0,7X4
EAN / GTIN 4062406187033
Broj proizvođača 201140 0,7X4

Tablica aplikacija

Aluminij
N
480
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
440
Aluminij > 10% Si
N
400
PMMA akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S razvijenijom DLC prevlakom sp2. Za maksimalnu snagu i preciznost u aluminijskim materijalima. Izrazito ograničene tolerancije brinu o maksimalnoj preciznosti. Dvostruko brušena stražnja površina s 2 skošenja. Kut nagiba α=16°.
Tolerancije:
  • ⌀ oslobođenja: D1 = 0 / -0,01 mm.

Napomena:

Kod povećane slobodne duljine alata, izvršite smanjenje ap!
Vrijednost za:
puni utor: ap = 0,25×D×ap korr
kutno glodanje: ap = 0,5×D×ap korr
Za izračunavanje brzine posmaka vf primijenite stvarno upotrijebljeni (najčešće maksimalni) broj okretaja stroja!
npr.: vf = 18 000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu