VHM vretenasto glodalo 12 mm

Artikl br.: 201040 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h10 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h10
  • Broj zubi Z: 1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 12 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal VHM
    Standard Standard proizvođača
    Tip W
    Tolerancija nazivnog ⌀ h10
    Broj zubi Z 1
    Kut spirale 26 stupanj
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Unutarnje hlađenje ne
    Duljina rezne oštrice Ls 30 mm
    Ukupna duljina L 80 mm
    ⌀ drške Ds 12 mm
    Kut skošenih rubova 90 stupanj
    Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka 0,05 mm
    Prsten u boji žuto
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 201040 12
    EAN / GTIN 4045197111913
    Broj proizvođača 201040 12

    Tablica aplikacija

    Aluminij
    N
    180
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    140
    Aluminij > 10% Si
    N
    105
    PMMA akril
    N
    180
    PE-HD
    N
    130
    PA 66
    N
    150
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    Honeycomb sendvič konstrukcije
    N
    180
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    180
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Duboki žlijeb za nesmetano odvođenje odvojenih čestica.
    Specijalna geometrija za obradu aluminija.

    Upotreba:

    Specijalno za glodanje aluminija, ukapanje i konturno glodanje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu