Gruborezno glodalo za T-utore, bez prevlake, ⌀ DC × LC d11 × d11: 12,5X6mm

Artikl br.: 194050 12,5X6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS Co 5
  • Profil glodanja: križno ozubljen
  • Tolerancija nazivnog ⌀: d11
  • Broj zubi Z: 6
  • Kut spirale: 15

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 12,5 mm
Duljina rezne oštrice l 1 6 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS Co 5
Profil glodanja križno ozubljen
Tolerancija nazivnog ⌀ d11
učinkovit broj oštrica Zeff 3
Broj zubi Z 6
Kut spirale 15 stupanj
Smjer ispostave vodoravno
Drška DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje ne
za T-utore DIN 650 6 mm
Oslobađanje ⌀ D1 5 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 0,06 mm
Tolerancija drške h6
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Glodalo za utore

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 194050 12,5X6
EAN / GTIN 4045197109675
Broj proizvođača 194050 12,5X6

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
70
Čelik < 500 N/mm²
P
35
Čelik < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Rezanje s gornje i donje strane te obodno.
Križno nazubljeno i s utorima za lomljenje odvojenih čestica.

Napomena:

Za glodanje T utora prema DIN 650.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu