{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12,5 mm | |
Duljina rezne oštrice l 1 | 6 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 5 | |
Profil glodanja | križno ozubljen | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | d11 | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 3 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Kut spirale | 15 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
za T-utore DIN 650 | 6 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 5 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla |
194030 12,5X6
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4045197109538
Kopija |
|
Broj proizvođača |
194030 12,5X6
Kopija |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |