{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E SPM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil glodanja | HRF | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | MTC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 22 mm | |
Ukupna duljina L | 72 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,2 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 192895 10 | |
EAN / GTIN | 4045197274755 | |
Broj proizvođača | 192895 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Gruborezno glodalo MTC HSS-E-SPM 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
90,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi
73,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
87,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
503 dijelovi na zalihi
35,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 45 | 45 | 45 | 45 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 844 | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 B |
⌀ reza DC | 10 | 10 | 10 | 10 |
Duljina rezne oštrice Ls | 22 | 13 | 22 | 22 |
Rezni materijal | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Kut spirale | 45 | 30 | 30 | 38 |