{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E SPM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil glodanja | HRF | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,3 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,029 mm | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 192855 12 | |
EAN / GTIN | 4045197108289 | |
Broj proizvođača | 192855 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Gruborezno glodalo HPC HSS-E-SPM 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
99,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
82,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
100,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
339 dijelovi na zalihi
45,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 45 | 45 | 45 | 45 |
Prsten u boji | plavo | plavo | zeleno | zeleno |
Ukupna duljina L | 83 | 73 | 83 | 83 |
Drška | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 | 16 | 26 | 26 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | k12 | k12 | 0 / −0,03 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |