{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 | |
Profil glodanja | HR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | js12 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,3 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 192850 6 | |
EAN / GTIN | 4045197108203 | |
Broj proizvođača | 192850 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gruborezno glodalo 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
12.677 dijelovi na zalihi
22,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi
44,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil glodanja | HR | HR |
Ukupna duljina L | 57 | 57 |
⌀ reza DC | 6 | 6 |
Kut spirale | 30 | 30 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | js12 | ±0,12 |
Duljina skošenja pod 45° | 0,3 | 0,3 |
⌀ drške Ds | 6 | 6 |