Gruborezno glodalo 8 mm

Artikl br.: 192840 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
401 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844
  • Profil glodanja: HR
  • Tolerancija nazivnog ⌀: ±0,12
  • Broj zubi Z: 4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS Co 8
Standard DIN 844
Profil glodanja HR
Tolerancija nazivnog ⌀ ±0,12
Broj zubi Z 4
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Drška DIN 1835 B s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 19 mm
Ukupna duljina L 69 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,3 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,014 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 192840 8
EAN / GTIN 4045197108043

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
120
Čelik < 500 N/mm²
P
78
Čelik < 750 N/mm²
P
55
Čelik < 900 N/mm²
P
55
Čelik < 1100 N/mm²
P
29
Čelik < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S finim rebrastim profilom i brušenom slobodnom površinom.
Geometrija čeone oštrice za ukapanje.
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu