{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil glodanja | WR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | js14 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 36 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 63 mm | |
Ukupna duljina L | 123 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,5 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,075 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 192520 16 | |
EAN / GTIN | 4045197106698 | |
Broj proizvođača | 192520 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Gruborezno glodalo HSS-Co8, bez prevlake, ⌀ js14 DC: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi
89,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
96,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi
82,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
92,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | TiAlN |
Profil glodanja | WR | NF | HR | NR |
Ukupna duljina L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Drška | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kut spirale | 36 stupanj | 25 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj |
Duljina skošenja pod 45° | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,25 mm | 0,5 mm |