Visokoučinkovito vretenasto glodalo 14 mm

Artikl br.: 191850 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ js12 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Standard: Standard proizvođača
  • Profil glodanja: NF
  • Tolerancija nazivnog ⌀: js12
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 14 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS Co 8
    Standard Standard proizvođača
    Profil glodanja NF
    Tolerancija nazivnog ⌀ js12
    Broj zubi Z 4
    Kut spirale 30 stupanj
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Drška DIN 1835 B s h6
    Unutarnje hlađenje ne
    Duljina rezne oštrice Ls 35 mm
    Ukupna duljina L 90 mm
    ⌀ drške Ds 16 mm
    Kut skošenih rubova 90 stupanj
    Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,04 mm
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 191850 14
    EAN / GTIN 4045197105516
    Broj proizvođača 191850 14

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    83
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    28
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    23
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    23
    GG(G)
    K
    23
    CuZn
    N
    55
    Uni
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Glodala s više reznih oštrica s utorima za lomljenje čestica.
    Geometrija čeone oštrice za ukapanje.
    Površina specijalno obrađena.

    Prednost:

    Kao fino završno glodalo s posebno velikim učinkom odrezivanja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu