{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E SPM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / −0,03 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 45 mm | |
Ukupna duljina L | 121 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,08 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 191637 25 | |
EAN / GTIN | 4045197838995 | |
Broj proizvođača | 191637 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Glodalo HSS-E-SPM HPC 25 mm
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
160,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
237,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
249,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kut skošenih rubova | 45 | 45 | 45 |
Ukupna duljina L | 121 | 102 | 121 |
Drška | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Duljina rezne oštrice Ls | 45 | 26 | 45 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / −0,03 | k12 | k12 |
Broj zubi Z | 4 | 5 | 5 |