Vretenasto glodalo HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ k10 DC: 20mm

Artikl br.: 191632 20
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ k10 DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS E SPM
  • Standard: DIN 327
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: k10
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 20 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS E SPM
Standard DIN 327
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ k10
Broj zubi Z 4
Kut spirale 25 stupanj
Svojstvo kuta spirale Nejednak
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 1835 B s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 22 mm
Ukupna duljina L 88 mm
⌀ drške Ds 20 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 0,042 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 191632 20
EAN / GTIN 4045197199065
Broj proizvođača 191632 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
159
Aluminij > 10% Si
N
125
Čelik < 500 N/mm²
P
95
Čelik < 750 N/mm²
P
74
Čelik < 900 N/mm²
P
74
Čelik < 1100 N/mm²
P
42
Čelik < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
GG(G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebni supstrat SPM s vrlo velikim udjelom kobalta.
Povezuje tvrdoću VHM-a i žilavost PM čelika.
Duljina izvedba prema DIN 327.

Prednost:

Ovo se glodalo može zbog svoje univerzalne geometrije primijeniti za najrazličitije materijale.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu