Vretenasto glodalo 30 mm

Artikl br.: 191630 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ k10 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS Co 5
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: k10
  • Broj zubi Z: 6
  • Kut spirale: 30

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 30 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS Co 5
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ k10
Broj zubi Z 6
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno i koso
Drška DIN 1835 B s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 30 mm
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ drške Ds 20 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,08 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 191630 30
EAN / GTIN 4045197104076
Broj proizvođača 191630 30

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
83
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
23
Čelik < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Glodala s više reznih oštrica. Sa čeone strane u sredini s utorom.

Prednost:

Za glodanje s malim dubinama rezanja (uglavnom čeono).
Vrlo čvrsto zbog kratke drške.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu