{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k10 | |
Broj zubi Z | 7 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 106 mm | |
Ukupna duljina L | 186 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 191530 32 | |
EAN / GTIN | 4045197103529 | |
Broj proizvođača | 191530 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Vretenasto glodalo, bez prevlake, ⌀ k10 DC: 32mm
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
188,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
131,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | 45 stupanj |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 106 mm | 53 mm |
Kut spirale | 30 stupanj | 30 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k10 | k12 |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,055 mm | 0,031 mm |
⌀ drške Ds | 32 mm | 32 mm |