{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 8,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k10 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 30-40 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 19 mm | |
Ukupna duljina L | 69 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 191500 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102881 | |
Broj proizvođača | 191500 8,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vretenasto glodalo HSS-Co8 8,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
17,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
19,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
23,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN |
Kut skošenih rubova | 90 | 90 | 90 |
Ukupna duljina L | 69 | 69 | 69 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kut spirale | 30-40 | 30 | 30 |
⌀ drške Ds | 10 | 10 | 10 |