Vretenasto glodalo HSS-Co8 35 mm

Artikl br.: 191500 35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ k10 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: k10
  • Broj zubi Z: 6

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 35 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS Co 8
    Standard DIN 844 B
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ k10
    Broj zubi Z 6
    Kut spirale 30-40 stupanj
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Drška DIN 1835 B s h6
    Unutarnje hlađenje ne
    Duljina rezne oštrice Ls 53 mm
    Ukupna duljina L 133 mm
    ⌀ drške Ds 32 mm
    Kut skošenih rubova 90 stupanj
    Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,056 mm
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 191500 35
    EAN / GTIN 4045197103086
    Broj proizvođača 191500 35

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    83
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    30
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    25
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    23
    CuZn
    N
    55
    Uni
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Glodala s više reznih oštrica. Ekscentrično brušena stražnja površina.
    Geometrija čeone oštrice za ukapanje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu