{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 2,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 8 mm | |
Ukupna duljina L | 39 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 191400 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102461 | |
Broj proizvođača | 191400 2,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mini glodalo HSS-Co8, bez prevlake, ⌀ e8 DC: 2,5mm
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
9,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
467 dijelovi na zalihi
14,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi
18,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
8,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
183 dijelovi na zalihi
13,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema |
Drška | HB s h6 | DIN 1835 B s h6 | |||
Kut spirale | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj | 30-40 stupanj |
Tip | N | N | N | N | N |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |