{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 2 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS PM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 4 mm | |
Ukupna duljina L | 35 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 191380 2 | |
EAN / GTIN | 4045197102218 | |
Broj proizvođača | 191380 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Mini glodalo HSS-PM 2 mm
na zahtjev
Na zalihi
181 dijelovi na zalihi
19,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
245 dijelovi na zalihi
29,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
209 dijelovi na zalihi
22,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ reza DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Rezni materijal | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Broj zubi Z | 3 | 3 | 3 |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |