{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 19 mm | |
Ukupna duljina L | 64 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 191360 16 | |
EAN / GTIN | 4045197102188 | |
Broj proizvođača | 191360 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Mini glodalo HSS-Co8, bez prevlake, ⌀ e8 DC: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
28,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
56,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi
117,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
60,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | TiAlN |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Drška | HB s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | HB s h6 |
Kut spirale | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,05 mm |
Broj zubi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |