{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 32 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,046 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 191320 16 | |
EAN / GTIN | 4045197101778 | |
Broj proizvođača | 191320 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vretenasto glodalo, bez prevlake, ⌀ e8 DC: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
360 dijelovi na zalihi
47,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
266 dijelovi na zalihi
38,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
407 dijelovi na zalihi
46,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
683 dijelovi na zalihi
35,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
902 dijelovi na zalihi
42,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi
96,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | žuto | nema | nema | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Drška | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |