{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 24 mm | |
Ukupna duljina L | 68 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 191290 5 | |
EAN / GTIN | 4045197531223 | |
Broj proizvođača | 191290 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vretenasto glodalo HSS-PM 5 mm
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi
41,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
287 dijelovi na zalihi
29,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi
19,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
197 dijelovi na zalihi
22,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
246 dijelovi na zalihi
24,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
222 dijelovi na zalihi
46,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 45 stupanj |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema | zeleno |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | HB s h6 | HB s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | ±0,12 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |