{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 53 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 191280 12 | |
EAN / GTIN | 4045197101570 | |
Broj proizvođača | 191280 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Vretenasto glodalo HSS-Co8, bez prevlake, ⌀ e8 DC: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
34,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
79,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
17,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi
40,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 110 mm | 110 mm | 58 mm | 58 mm |
Drška | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | HB s h6 | HB s h6 |
⌀ reza DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,024 mm | 0,024 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Broj zubi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ drške Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |