{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 24 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 45 mm | |
Ukupna duljina L | 121 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 191200 24 | |
EAN / GTIN | 4045197100917 | |
Broj proizvođača | 191200 24 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Vretenasto glodalo HSS-Co8 24 mm
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
84,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
87,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
84,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ reza DC | 24 | 24 | 24 |
Kut spirale | 30 | 30 | 30-40 |
Tip | N | N | N |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,042 |