{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) | 2 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,015 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 191100 5 | |
EAN / GTIN | 4045197100429 | |
Broj proizvođača | 191100 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Glodalo za utore, bez prevlake, ⌀ e8 DC: 5mm
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
28,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
622 dijelovi na zalihi
10,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
382 dijelovi na zalihi
23,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
497 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
213 dijelovi na zalihi
18,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 57 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 68 mm |
Standard | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Tolerancija drške | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 13 mm |
Kut spirale | 42 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore | Glodalo za utore | Glodalo za utore | Glodalo za utore | Glodalo za utore |