Glodalo za utore HSS-Co8 8,5 mm

Artikl br.: 191070 8,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Standard: DIN 327 D
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma): 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 8,5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS Co 8
Standard DIN 327 D
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) 2
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Drška DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 11 mm
Ukupna duljina L 61 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,02 mm
Tolerancija drške h6
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Glodalo za utore

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 191070 8,5
EAN / GTIN 4045197099853

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
78
Čelik < 750 N/mm²
P
55
Čelik < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Geometrija čeone oštrice za ukapanje.
Cjenovno povoljna alternativa.

Upotreba:

Za glodanje utora za klin (džepova) ili za glodanje iz sredine obratka.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu