{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 5,75 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 8 mm | |
Ukupna duljina L | 52 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,012 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 191000 5,75 | |
EAN / GTIN | 4045197098894 | |
Broj proizvođača | 191000 5,75 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Glodalo za utore HSS-Co8 5,75 mm
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
12,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
25,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
18,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | nema | nema | nema |
⌀ reza DC | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 |
Kut spirale | 30 | 30 | 30 |
Tip | N | N | N |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore | Glodalo za utore | Glodalo za utore |