Glodalo za utore HSS-Co8 1 mm

Artikl br.: 191000 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
453 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Standard: DIN 327 D
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma): 2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 1 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS Co 8
    Standard DIN 327 D
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ e8
    Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) 2
    Kut spirale 30 stupanj
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Drška DIN 1835 B
    Unutarnje hlađenje ne
    Duljina rezne oštrice Ls 2,5 mm
    Ukupna duljina L 47 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,005 mm
    Tolerancija drške h6
    Kut skošenih rubova 90 stupanj
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Glodalo za utore

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 191000 1
    EAN / GTIN 4045197098764
    Broj proizvođača 191000 1

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    83
    Aluminij > 10% Si
    N
    37
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    28
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    23
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    23
    GG(G)
    K
    23
    CuZn
    N
    55
    Uni
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Geometrija čeone oštrice za ukapanje.

    Upotreba:

    Za glodanje utora za klin (džepova) ili za glodanje iz sredine obratka.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu