{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 100 mm | |
Širina reza | 10 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 5 | |
Standard | DIN 885 A | |
Profil glodanja | križno ozubljen | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | js16 | |
⌀ prihvata H7 | 32 mm | |
Broj zubi Z | 18 | |
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Izvedba drške | s rupom | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo |
Broj artikla | 185820 100X10 | |
EAN / GTIN | 4045197098047 | |
Broj proizvođača | 185820 100X10 |