Valjkasto čeono glodalo N, bez prevlake, ⌀ךirina js16: 40X32mm

Artikl br.: 181500 40X32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ךirina js16 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1880 T1
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: js16
  • Prihvat za valjkasto čeono glodalo: s utorom za klin

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 40 mm
Ukupna visina 32 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS Co 5
Standard DIN 1880 T1
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ js16
Prihvat za valjkasto čeono glodalo s utorom za klin
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno i koso
⌀ prihvata H7 16 mm
Broj zubi Z 6
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,07 mm
Unutarnje hlađenje ne
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Prsten u boji nema
Izvedba drške s rupom
Vrsta proizvoda Valjkasto glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 181500 40X32
EAN / GTIN 4045197096463
Broj proizvođača 181500 40X32

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
30
Čelik < 750 N/mm²
P
28
Čelik < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Glodala režu čeono i obodno.

Upotreba:

Tip N = normalno ozubljenje, 30° spirala.

Napomena:

fz za ae = 0,5 - 1×D.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu