Valjkasto čeono glodalo N, bez prevlake, ⌀ךirina js16: 30X30mm

Artikl br.: 181000 30X30
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ךirina js16 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS Co 5
  • Standard: DIN 841
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: js16
  • Prihvat za valjkasto čeono glodalo: s utorom za klin

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 30 mm
Ukupna visina 30 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS Co 5
Standard DIN 841
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ js16
Prihvat za valjkasto čeono glodalo s utorom za klin
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno i koso
⌀ prihvata H7 13 mm
Broj zubi Z 6
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,07 mm
Unutarnje hlađenje ne
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Prsten u boji nema
Oblik drške s rupom
Vrsta proizvoda Valjkasto glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 181000 30X30
Kopija
EAN / GTIN 4045197096227
Kopija
Broj proizvođača 181000 30X30
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
30
Čelik < 750 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
28
Čelik < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
25
INOX < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
20
INOX > 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
18
CuZn
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
45
Uni
prikladno za / [m/min]
 
mokro maksimalno
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Glodala režu čeono i obodno.

Upotreba:

Tip N = normalno ozubljenje, 30° spirala.

Napomena:

Vel. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 moguće je montirati samo pomoću uzdužnog klina.
fz za ae = 0,5 - 1×D.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu