{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 63 mm | |
Debljina | 1 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 1837 | |
⌀ bušenja | 16 mm | |
Broj zubi Z | 100 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 179800 63X1 | |
EAN / GTIN | 4045197246318 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List kružne pile VHM DIN 1837 A fini 63X1 mm
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
76,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
299,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 63 | 63 |
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN |
⌀ bušenja | 16 | 16 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Debljina | 1 | 1 |
Broj zubi Z | 100 | 32 |