{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 350 mm | |
Debljina | 3,4 mm | |
Rezni materijal | HM | |
⌀ bušenja | 40 mm | |
Broj zubi Z | 84 | |
Podjela t | 13,1 mm | |
Broj priteznih rupa | 2;4 | |
⌀ priteznih rupa | 8;12 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 55; 64 mm | |
prikladno za pilu | Eisele | |
Opremanje | HM | |
prikladno za materijal | Metal | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 179600 350X40M | |
EAN / GTIN | 4045197096036 | |
Broj proizvođača | 179600 350X40M |