List pile za metal 63X1,6M mm

Artikl br.: 178860 63X1,6M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×debljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    63 mm
    Debljina 1,6 mm
    Rezni materijal HSS E
    ⌀ bušenja 16 mm
    Broj zubi Z 64
    Unutarnje hlađenje ne
    Vrsta proizvoda List kružne pile

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 178860 63X1,6M
    EAN / GTIN 4045197245588
    Broj proizvođača F. GF 63X1,6M

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    800
    Aluminij > 10% Si
    N
    600
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    37
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    22
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    20
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Vrhunski njemački proizvod, precizno brušeni oblik zuba.

    Odgovara:

    GF i AXX AiR.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu