VA list kružne pile srednji, ⌀×debljina: 350X3mm

Artikl br.: 177520 350X3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×debljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

350 mm
Debljina 3 mm
Rezni materijal HSS E
⌀ bušenja 40 mm
Broj zubi Z 180
Podjela t 6 mm
Broj priteznih rupa 2; 4
⌀ priteznih rupa 9; 12 mm
⌀ priteznih rupa polukrug 55; 64 mm
prikladno za materijal Metal
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 177520 350X3
EAN / GTIN 4045197245380

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
37
Čelik < 750 N/mm²
P
22
Čelik < 900 N/mm²
P
20
Čelik < 1100 N/mm²
P
15
Čelik < 1400 N/mm²
P
11
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Precizno ozubljenje i najfinije brušene bočne plohe. Prednji kut zubi specijalno za nehrđajuće čelike. Nitrirana površina: tvrda, trajna zaštita od navarivanja materijala.

Upotreba:

Korak zubi t: (oblik zubi)
  • 3 mm (BW) − Za tanke cijevi, profile, limove s debljinom stjenki 1 − 2 mm.
  • 4 mm (BW) − Za tanke cijevi, profile, limove s debljinom stjenki 1,5 − 4.
  • 6 mm (HZ) − Za cijevi, profile i puni materijal s debljinom stjenki većom od 4 mm, odnosno poprečnim presjecima do maksimalno 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − Za puni materijal više od 50 mm.

Odgovara:

Za kružne pile EISELE i TRENNJAEGER.

Napomena:

  • Za optimalni učinak i vijek trajanja: Koristiti koncentrat rashladnog maziva br. 084260.
  • Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost su razmjerno bolje nego dopuštene prema DIN 1840 u nekim slučajevima i do 50 %.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu