{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 275 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
⌀ bušenja | 40 mm | |
Broj zubi Z | 110 | |
Podjela t | 8 mm | |
Broj priteznih rupa | 2; 4 | |
⌀ priteznih rupa | 8; 12 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 55; 64 mm | |
prikladno za pilu | Eisele | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 177455 275X2 | |
EAN / GTIN | 4067263212140 | |
Broj proizvođača | 177455 275X2 |