{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 250 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
⌀ bušenja | 32 mm | |
Broj zubi Z | 200 | |
Podjela t | 4 mm | |
Broj priteznih rupa | 2; 4 | |
⌀ priteznih rupa | 8,5; 11 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 45; 63 mm | |
prikladno za pilu | Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas | |
prikladno za materijal | Metal | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 177050 250X2/K | |
Broj proizvođača | 177050 250X2/K |