Izvedba:
Vrhovi zubaca izrađeni od visokokvalitetnog tvrdog metala (HM) s pozitivnim kutom (10°) i nosećom trakom od visokolegiranog opružnog čelika. Prikladno za univerzalnu upotrebu, posebno u svim uobičajenim vrstama čelika do vlačne čvrstoće od 1700 N/mm2. Posebno gladak rad i optimizirana rezna površina postižu se visokopreciznom geometrijom brušenja zubaca.
RÖNTGEN HM-Titan:
List pile s brušenim tvrdometalnim zubima. (Tvrdoća oko 1600 HV). Vrlo veliki volumen odrezivanja.
Napomena:
Molimo vas da u svojem upitu navedete o kojoj je tračnoj pili riječ (proizvođač i tip), dimenzije , materijal i presjek materijala.
Univerzalni, mali radionički strojevi (tračna pila sa zakretnim okvirom sa dimenzijama lista 27×0,9 mm) u pravilu nisu konstruirani za primjenu lista pile sa zubima od tvrdog metala.U slučaju tehničkih pitanja, na raspolaganju vam stoje naši inženjeri tehničke podrške. Više informacija pronaći ćete u
GARANT priručniku o strojnoj obradi br. 110020 ili u priručniku
RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) na internetskoj stranici https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Cijena po komadu = cijena po metru × duljina trake
uključujući zavarno mjesto.Detalji narudžbe: broj artikla i veličina (zubi po colu) × željena duljina (mm).
Primjer: 5 komada br. 174113 vel. 2/3 × 4640 mm.