{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Ozubljenje | combi | |
Kut nagiba | 10 stupanj | |
širina | 41 mm | |
Debljina | 1,3 mm | |
Duljina | 5.800 mm | |
Vrsta proizvoda | Metalni list pile |
Broj artikla | 173876 2/3H | |
EAN / GTIN | 2050001710253 | |
Broj proizvođača | 17290411302300-05800 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() List tračne pile 41×5800 2/3H
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
|
širina | 41 | 41 |
Duljina | 5.800 | 5.800 |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kut nagiba | 10 | 10 |
Debljina | 1,3 | 1,3 |
Ozubljenje | combi | combi |
Vrsta proizvoda | Metalni list pile | Metalni list pile |