{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Ozubljenje | combi | |
Kut nagiba | 10 stupanj | |
širina | 34 mm | |
Debljina | 1,1 mm | |
Duljina | 4.400 mm | |
Vrsta proizvoda | Metalni list pile |
Broj artikla | 173858 4/6H | |
EAN / GTIN | 2050001659842 | |
Broj proizvođača | 17290341104600-04400 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() List tračne pile 34×4400 4/6H
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
|
|
širina | 34 mm | 34 mm |
Duljina | 4.400 mm | 4.400 mm |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kut nagiba | 10 stupanj | 10 stupanj |
Debljina | 1,1 mm | 1,1 mm |
Ozubljenje | combi | combi |
Vrsta proizvoda | Metalni list pile | Metalni list pile |