{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Ozubljenje | combi | |
Kut nagiba | 10 stupanj | |
širina | 34 mm | |
Debljina | 1,1 mm | |
Duljina | 4.100 mm | |
Vrsta proizvoda | Metalni list pile |
Broj artikla | 173854 4/6H | |
EAN / GTIN | 2050001659804 | |
Broj proizvođača | 17290341104600-04100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() List tračne pile 34×4100 4/6H
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
|
širina | 34 | 34 |
Duljina | 4.100 | 4.100 |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kut nagiba | 10 | 10 |
Debljina | 1,1 | 1,1 |
Ozubljenje | combi | combi |
Vrsta proizvoda | Metalni list pile | Metalni list pile |