{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Ozubljenje | combi | |
Kut nagiba | 10 stupanj | |
širina | 27 mm | |
Debljina | 0,9 mm | |
Duljina | 3.830 mm | |
Vrsta proizvoda | Metalni list pile |
Broj artikla | 173800 3/4H | |
EAN / GTIN | 4045197254382 | |
Broj proizvođača | 17290270903400-03830 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() List tračne pile 27×3830 3/4H
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
|
širina | 27 | 27 |
Duljina | 3.830 | 3.830 |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kut nagiba | 10 | 10 |
Debljina | 0,9 | 0,9 |
Ozubljenje | combi | combi |
Vrsta proizvoda | Metalni list pile | Metalni list pile |