{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Ozubljenje | combi | |
Kut nagiba | 0 stupanj | |
širina | 27 mm | |
Debljina | 0,9 mm | |
Duljina | 3.660 mm | |
Vrsta proizvoda | Metalni list pile |
Broj artikla | 173750 6/10 | |
EAN / GTIN | 4045197254191 | |
Broj proizvođača | 17280270906100-03660 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
List tračne pile 27×3660, Zubi po colu: 6/10
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
|
|
širina | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Duljina | 3.660 mm | 3.660 mm | 3.660 mm |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kut nagiba | 0 stupanj | 0 stupanj | 0 stupanj |
Debljina | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Ozubljenje | combi | combi | combi |
Vrsta proizvoda | Metalni list pile | Metalni list pile | Metalni list pile |