{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Ozubljenje | combi | |
Kut nagiba | 0 stupanj | |
širina | 27 mm | |
Debljina | 0,9 mm | |
Duljina | 2.750 mm | |
Vrsta proizvoda | Metalni list pile |
Broj artikla | 173600 10/14 | |
EAN / GTIN | 4045197253965 | |
Broj proizvođača | 17280270901100-02750 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() List tračne pile 27×2750 10/14
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
|
širina | 27 | 27 |
Duljina | 2.750 | 2.750 |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kut nagiba | 0 | 0 |
Debljina | 0,9 | 0,9 |
Ozubljenje | combi | combi |
Vrsta proizvoda | Metalni list pile | Metalni list pile |