{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Ozubljenje | combi | |
Kut nagiba | 10 stupanj | |
širina | 27 mm | |
Debljina | 0,9 mm | |
Duljina | 2.450 mm | |
Vrsta proizvoda | Metalni list pile |
Broj artikla | 173580 4/6H | |
EAN / GTIN | 2050001962157 | |
Broj proizvođača | 17290270904600-02450 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List tračne pile 27×2450, Zubi po colu: 4/6H
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
215 dijelovi na zalihi
|
|
širina | 27 mm | 27 mm |
Duljina | 2.450 mm | 2.450 mm |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kut nagiba | 10 stupanj | 10 stupanj |
Debljina | 0,9 mm | 0,9 mm |
Ozubljenje | combi | combi |
Vrsta proizvoda | Metalni list pile | Metalni list pile |