{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Ozubljenje | combi | |
Kut nagiba | 0 stupanj | |
širina | 13 mm | |
Debljina | 0,6 mm | |
Duljina | 1.138 mm | |
Vrsta proizvoda | Metalni list pile |
Broj artikla | 173480 8/12 | |
EAN / GTIN | 4045197276674 | |
Broj proizvođača | 173480 8/12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() List tračne pile 13×1138 8/12
na zahtjev
Na zalihi
182 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
|
|
širina | 13 | 13 |
Duljina | 1.138 | 1.325 |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kut nagiba | 0 | 0 |
Debljina | 0,6 | 0,6 |
Ozubljenje | combi | combi |
Vrsta proizvoda | Metalni list pile | Metalni list pile |