List tračne pile bi-alfa-kobalt 13/6H

Artikl br.: 172100 13/6H
(10,11 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina mm / zubi po colu Cijena uklj. PDV
  • Ozubljenje: normalno
  • Kut nagiba: 10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 13 mm
Duljina 15 m
Ozubljenje normalno
Kut nagiba 10 stupanj
Debljina 0,9 mm
Vrsta proizvoda Metalni list pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 172100 13/6H
EAN / GTIN 4045197253750
Broj proizvođača 27210130900600-015

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
100
Aluminij > 10% Si
N
60
Čelik < 500 N/mm²
P
85
Čelik < 750 N/mm²
P
65
Čelik < 900 N/mm²
P
55
Čelik < 1100 N/mm²
P
35
Čelik < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Normalni raspored zubi − konstantan korak zubi s 0°-reznim kutom nezavarena izvedba, u zatvorenoj plastičnoj kutijici.
bi-alfa-kobalt: Visokoučinkovita bimetalna traka za pilu od opružnog čelika s visokim udjelom kroma i HSS-vrhovima zubi (67-69 HRC) legiranih kobaltom (M42). Ekstremna tvrdoća vrhova zuba, fleksibilno tijelo lista, s rolama po 15 m.

Upotreba:

Naročito prikladni za manje i srednje presjeke (do maksimalne duljine zahvata od 70 mm).

Napomena:

  • Normalno ozubljenje 10°: Vel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Kombinirano ozubljenje 0°: Vel. 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu