GARANT Master Steel VHM visokoučinkoviti razvrtač HPC prolazna rupa 4H7 mm

Artikl br.: 164420 4H7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Tolerancija: H7
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da, s 25 bara
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 4 mm
Prevlaka TiAlN
Tolerancija H7
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Drška DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja HPC
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Duljina rezne oštrice Ls 8 mm
Duljina izboja L1 39 mm
Ukupna duljina L 75 mm
Broj oštrica Z 4
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,6 mm/okr
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,2 mm/okr
Mjera za razvrtanje u ⌀ 0,1 mm
Prsten u boji zeleno
Serija Master Steel
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 164420 4H7
EAN / GTIN 4062406282202
Broj proizvođača 164420 4H7

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
150
Čelik < 1400 N/mm²
P
100
Čelik < 55 HRC
H
12
Čelik < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Univerzalni HPC-razvrtači najnovije generacije. Ekstra kratke oštrice za povišene rezne vrijednosti. Optimizirana strategija hlađenja radijalnim izlazom rashladnog sredstva uz usmjerenje izravno prema oštrici. Beskompromisna upotreba kod čelika i nehrđajućeg čelika. Pouzdana obrada čvrstih čeličnih materijala do 60 HRC. Izvedba prikladna za NC s ravnim ⌀ drške za standardizirani prihvat osobito u hidrauličnim držačima ili vrlo preciznim držačima s čahurom.
Maksimalna koncentričnost i pouzdanost procesa zahvaljujući nejednakoj podjeli.
Podaci o toleranciji:
Može se konfigurirati: razvrtači završno brušeni prema vašim potrebama.
H7: Izvedba za toleranciju provrta H7.
0/0,005 mm: Proizvodna tolerancija ili tolerancija rezanja nominalnog ⌀ DC.

Upotreba:

Posebne izvedba za bušenje prolaznih rupa.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu