{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 5,99 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Tolerancija | 0 / 0,004 | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija rezanja | HPC | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 12 mm | |
Duljina izboja L1 | 35 mm | |
Ukupna duljina L | 75 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/okr | |
preporučeni ⌀ bušenja u čeliku < 1100 N/mm2 | 5,9 mm | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164362 5,99 | |
EAN / GTIN | 4045197363176 | |
Broj proizvođača | 164362 5,99 |